ネックピロー 低反発 フレキシブル 綿100%カバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72493621 品番 GU-NP-GRY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

自由自在な形で使えるネックピロー
変幻自在かつ固定力の高い芯入り
自分に合った角度に調整し、ストレスなく快適に使うことが可能
綿100%カバー採用
化学繊維が肌に合わない方や赤ちゃんにも安心
カバーは取り外して洗濯可能
持ち運びに便利な収納ポーチ付き
飛行機や新幹線での長時間移動に最適
車移動での仮眠時やお昼寝時にもおすすめ
2021年グッドデザイン賞 受賞

用途乗り物での移動時などに。枕 昼寝枕 仮眠枕 首枕 携帯枕 クッション 変形 変幻自在 旅行 トラベル 飛行機 フライト 長時間移動 出張 車中 車 仮眠 昼寝 休憩 旅行用品 トラベルグッズ 持ち運び 材質カバー:綿100%、クッション部分:低反発ウレタン、芯:POM素材 グレー 質量(g)495 直径(Φcm)9 長さ(cm)67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする