ライノリフト+66点クランプ治具セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード72493867 品番TDSL12075-K1
参考基準価格(税別)¥840,000 販売価格(税込) ¥923,780
販売価格(税別)
839,800

オリジナルのライノカートと同サイズの1200mm×750mmのテーブルトップを装備したこの溶接テーブルは、フットペダルを利用して楽に上げ下げし、溶接プロジェクトに最適な作業高さを実現できます。
窒化処理によりスパッタ付着軽減と耐久性が優れます。
テーブル上のどの位置でもクランプ可能、正確にセットアップできます。

付属品差込クランプ(UDN6150)×2、差込Cクランプ(PT07K)×2、差込Cクランプ(PT09)×2、クランプ(TCX6210)×2、クランプ(T64217)×2、ストップ/拡張(T60630)×8、位置決め/サポート(T64211)×4、ストップ/サポート(T60304)×2、ストップ/サポート(T60305)×2、 Locate / Support(T64216)×8、位置決め/ロック(T65055)×10、位置決め/ロック(T64201)×2、位置決め(T64203)×4、位置決め(T64205)×4、スペーサー(T50737)×12 セット内容ライノリフト+66点治具キット付 寸法(mm)【テーブル】1200×750 質量(kg)250 穴径(Φmm)16 耐荷重(kg)500 天板厚さ(mm)16 穴ピッチ(mm)50×50 高さ調整範囲(mm)【テーブル】640〜1040 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※納入時フォークリフトが必要になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
北海道地方数量1につき ¥35,000 / 税込 ¥38,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする