※代表画像です

ハイパーV 先芯入り防寒ブーツ(スタッドレスソール採用) 4cm防水

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 72493901 品番 SSV-33G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

・耐滑性に優れたHyperV氷雪用スタッドレスソール搭載の先芯入り防寒ブーツです。
・ソール部分に耐滑性に優れたHyperV搭載の氷雪用スタッドレスソールを採用!
・柔らかい特殊ゴムと階段状意匠により、氷・雪で凸凹とした地面や大理石のようなツルッとした床でもしっかり接地します。
・「 柔らかいゴム配合 」&「 スパイクピンなし 」のため、床を傷つけない!
・ソールの溝により吸盤効果が発生し、地面に吸い付くことで滑りにくい効果があります。
・雪道・マンホールなどの滑りやすい場所で驚異のグリップ力を発揮します!
・接地面から4cm・12時間の防水機能付です。

胴部分のベルトで足をしっかり固定します。
・アッパー部に編物を採用しており、足当たりが柔らかいです。
・つま先部分にはゴム材を採用することで耐久性能に優れています。
・クッション性の良いミッドソール材を採用して疲れを軽減しています。
・底冷えを防ぐために、フリース素材のインソールと底部分に不織布層を設けて防寒性能をアップしています。
・かかと部分に反射材を備え、夜間や雪道での視認性にも配慮しています。
・JSAA規格 A種認定

機能
ハイパーVスタッドレスソール(耐滑)
4cm防水
JSAA 「A種・衝撃吸収」認定
ブラック サイズM(25.0〜25.5) 高さ(mm)210 材質(アッパー)合成繊維、合成皮革 材質(ソール)ゴム底(非耐油) 標準質量(g/片足)410 足幅3E 材質(先芯)樹脂先芯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする