ネコみみ立てた!

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(40g×25包) 注文コード72494007 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ネコみみ立てた は、ラクに省力施肥できる投げ込み肥料 です。
カリを与えることで稲の光不足を解消し、水分蒸散を高めて体内の栄養転流を促進します。ケイ酸を与えることで稲は受光態勢を整え、光合成を高め、葉は厚くなりデンプンの蓄積が増大し、光合成は安定持続するようになります。
幼穂形成期のカリとケイ酸で天候不順に打ち勝つ・増収増益 をもたらす稲を!

用途
水溶性カリと可溶性ケイ酸により稲の発根と分げつを促します。
倒伏軽減になり、胴割れやシラタの発生を減少させます。
登熟度合いが高くなり、食味が向上するとともに収量も増加します。
労働軽減に貢献する、投げ込みパック材です。
成分
カリ20%、ケイ酸10%、ホウ素0.5%
水溶性フィルム包装
備考混合加里肥料 生第102598号
関連資料:(2.53MB)
注意
※・散布の際はマスク・ゴム手袋・長靴もしくはグリップ力のある靴などを着用のうえ
※ 安全作業に努めてください。理由として、フィルムパックは濡れた手で触れると溶
※解し、粉末肥料は吸湿性が高く、湿気に触れると高濃度の炭酸ガスを発生します。
※また、狭巾の畝や傾斜地からの散布になるなど、足場の悪い作業環境での使用とな
※るためです。
※ ・フィルムパックを破って粉末肥料を取り出して使用しないでください。
※ まれに水溶性フィルムや粉末肥料の溶解液でかぶれたり、粉末肥料が外気の湿気を
※吸湿する際に炭酸ガスが発生し、一時的に呼吸器に不快感を及ぼす恐れがあるため
※です。
※ ・製品を開封したら使い残しをせず、必ず使い切ってください。
※ フィルムパック及び粉末肥料は開封後の保存が効かないためです。
※ ・万一、未開封の製品を使い残す場合は、風通しの良い冷暗所にて袋を平らにして
※ 保管してください。
※ 外袋に穴が空いてしまった際に、フィルムパックが空気中の吸湿を吸ってしまった
※ り、固結して取り出した時に破れを起こす可能性があるためです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする