画像準備中

糖度計 屈折式

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72494165 品番70175
参考基準価格(税別)¥12,330 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

電池が不要なので手軽に測定できます。
大きめの数字で見やすい目盛を採用しました。
熱伝導率に優れ、環境温度と馴染みやすい銅製です。

付属品収納ケース、スポイト、調節ドライバー、拭き布 材質本体/銅、カバープレート/ABS樹脂、プリズム/ガラス 寸法(mm)172×37×37 温度範囲(℃)【自動温度補正】10〜30 使用温度(℃)10〜30 測定範囲(%)糖度(Brix値):0 〜 32 精度(%)糖度(Brix値):±0.2 1目盛(%)糖度(Brix値):0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする