画像準備中

デジタル濃度計

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72494199 品番71910
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

補正値設定機能付です。
文字高約10mmの大型液晶表示を採用しました。
防塵・防水性能IP65です。
ゼロセット機能付です。
オートパワーオフ機能付です。
環境温度表示機能付です。

付属品収納ケース、スポイト、精密ドライバー 拭き布 材質本体/ABS樹脂 寸法(mm)120×58×25 測定範囲(濃度)0〜90%(温度)0〜40℃ 温度範囲(℃)【自動温度補正】5〜40 温度精度±1℃ 濃度(%)±0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする