MHN1-25MXN(IP65)+05CZA663+DP-1VA ROGGER+937179T(JCSS校正証明書付) 防水デジマチックマイクロメータヘッド+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 72495127

 

MHN1-25MXN(IP65)+05CZA663+DP-1VA ROGGER+937179T(JCSS校正証明書付) 防水デジマチックマイクロメータヘッド+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 72495127 MHN1-25MXN(IP65)+05CZA663+DP-1VA ROGGER+937179T(JCSS校正証明書付) 防水デジマチックマイクロメータヘッド+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 72495127 MHN1-25MXN(IP65)+05CZA663+DP-1VA ROGGER+937179T(JCSS校正証明書付) 防水デジマチックマイクロメータヘッド+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 72495127 MHN1-25MXN(IP65)+05CZA663+DP-1VA ROGGER+937179T(JCSS校正証明書付) 防水デジマチックマイクロメータヘッド+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 72495127

防水デジマチックマイクロメータヘッド+データロガープリンタ+フットスイッチセット

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 先端形状平面(回転防止装置付) ステム形状ストレート 注文コード72495127 品番MHN1-25MXN(IP65)+05CZA663+DP-1VA ROGGER+937179T(JCSS校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥91,460 販売価格(税込) ¥100,078
販売価格(税別)
90,980
この商品は先端形状・ステム形状など16種類から選べます 他の種類を見る

MHN-MX(IP65)/MXN(IP65)は、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータヘッドです。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。

測定範囲(mm)0〜25 最小表示量(mm)0.001 表示デジタル表示・出力付 先端形状平面(回転防止装置付) 目盛仕様正目盛 器差±2μm 目量(シンブル)(mm)0.01 ステム形状ストレート スピンドル回転式 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マイクロメータヘッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする