※画像はサンプルイメージです

CMS-266HD-LIO-TC-BK 防災サイクル 26型6段変速・LEDオートライト付き ノンパンク シティサイクル 【完成組立品】 東部 72496360 CMS-266HD-LIO-TC-BK 防災サイクル 26型6段変速・LEDオートライト付き ノンパンク シティサイクル 【完成組立品】 東部 72496360 CMS-266HD-LIO-TC-BK 防災サイクル 26型6段変速・LEDオートライト付き ノンパンク シティサイクル 【完成組立品】 東部 72496360 CMS-266HD-LIO-TC-BK 防災サイクル 26型6段変速・LEDオートライト付き ノンパンク シティサイクル 【完成組立品】 東部 72496360

防災サイクル 26型6段変速・LEDオートライト付き ノンパンク シティサイクル 【完成組立品】

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ブラック 注文コード72496360 品番CMS-266HD-LIO-TC-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

波形のフレームデザインがお洒落なファッションタウンサイクル。何気ない日常が華やかになる1台です。
ファッション性だけでなく、操作のしやすいグリップシフトタイプの外装6段変速により、シーンに応じた頼もしい走行も可能です。
LEDオートライトを搭載した利便性と実用性を兼ね備えたモデルです。
さらに、空気入れ不要で、パンクの心配がないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災対応仕様。

用途構内移動用、防災用、日常用、等 ブラック サイズ26型 点灯形LEDオートライト 寸法(cm)約174×55×111 変速機シマノグリップシフト外装6段 後輪リング錠 キャリアクラス18リアキャリア 総質量(kg)20.8
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥10,600 / 税込 ¥11,660
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする