商品画像

4903266731229 BUCKET エンジョイ 10型 大和プラスチック 72496545 4903266731229 BUCKET エンジョイ 10型 大和プラスチック 72496545 4903266731229 BUCKET エンジョイ 10型 大和プラスチック 72496545

BUCKET エンジョイ 10型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(10L) モスグリーン 注文コード72496545 品番4903266731229
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

狙った場所にピンポイントで水を注ぐことができる
内側には、液肥・薬剤の希釈に便利な「目盛」付き
注ぎ口付なので、鉢花などの根本を狙って水やりするのにも便利
規格:10型、容量:10L、内寸上部サイズ(mm):278 × 240 × H225、内寸下部サイズ(mm):205 × 205
ドレイニングトレイ23型(別売)をセットすることで、鉢植え植物への水やりの際に水切りとしてお使いいただけます。

モスグリーン 容量(L)10 規格10型 内寸(mm)【上部】278×240×H225【下部】205×205

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする