商品画像

4903266731908 BUCKET エンジョイ 10型 大和プラスチック 72496570 4903266731908 BUCKET エンジョイ 10型 大和プラスチック 72496570 4903266731908 BUCKET エンジョイ 10型 大和プラスチック 72496570

BUCKET エンジョイ 10型

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(10L) 注文コード 72496570 品番 4903266731908
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

狙った場所にピンポイントで水を注ぐことができる
内側には、液肥・薬剤の希釈に便利な「目盛」付き
注ぎ口付なので、鉢花などの根本を狙って水やりするのにも便利
規格:10型、容量:10L、内寸上部サイズ(mm):278 × 240 × H225、内寸下部サイズ(mm):205 × 205
ドレイニングトレイ23型(別売)をセットすることで、鉢植え植物への水やりの際に水切りとしてお使いいただけます。

クリアブラック 容量(L)10 規格10型 内寸(mm)【上部】278×240×H225【下部】205×205

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-04-08
用途:
植物の水やり
サービス業

BUCKET エンジョイ 10型 + ドレイニングトレイ 23型
で使用。
使いやすさはもちろん、ポタポタ落ちる音もなんかよくて、水切りもスムーズ。水やりが楽しくなる。モスグリーンも落ち着いていい色。サイズ感もちょうどいい。本当に買ってよかった。できれば2セット欲しかったくらい。最高です。

対象商品:
72496570
2026-03-24
用途:
植物の水切り
製造業

ドレイニングトレイとセットで購入しました。
大変便利で満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする