テラモト
テラモトの ゴミ箱
テラモトの 自動開閉式ゴミ箱
エックスウィングライトセンサービン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72497595
品番
DS-314-030-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
手をかざすだけで開くセンサー式ゴミ箱です。
両開きフタで省スペース設置が可能です。
用途
ゴミ箱、屋内用、自動開閉、センサー、樹脂製タイプ
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
2.5
色
ホワイト
容量(L)
30
規格
EK6277P-30L-WH
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
214×333×584
注意
※市販の45L用ポリ袋が使用できます。袋止め付。電源:アルカリ乾電池単3×4本を別途お買い求めください。
※乾電池は付属していません。