SKC(環境測定)
SKC(環境測定)の 診察・検査器具
SKC(環境測定)の 輸血・採血・点滴関連
SKC(環境測定)の 駆血帯
GELBANDS セルロース収縮バンド(25mm・クリア・1400本入)
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1400本)
注文コード
72497647
品番
225-2510
参考基準価格(税別)
¥45,900
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
カセット用シュリンクバンドで、クリア(透明)、直径25 mmの収縮により密封されるタイプです。サンプリング中の改ざんを防止し、試料識別用の記入に適した表面を備えており、1400個入りです。
用途
SKCでは、シュリンクバンド、SureSeal cassette opener、サンプリングスタンド、フィルターサポート、取扱い・識別・輸送・保管用用品、アダプター、校正用ジャーなど、フィルターサンプリングに使用する各種アクセサリーを幅広く取り揃えています。
仕様
保存期限:あり
フィルター直径(Φmm)
適合:25