曜日別特売
ePCSA-500P-X2S-MN ニプロン製PC電源 みなもっとさんシリーズ ニプロン(制御機器) 72498591

ニプロン製PC電源 みなもっとさんシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個仕様絶縁:AC入力-DC出力・FG間 AC1500V/分注文コード72498591品番ePCSA-500P-X2S-MN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

買ってすぐ使えるフルオプション仕様! みなもっとさんシリーズ

付属品出力ハーネスセット(6種類)、<メインパワーケーブル>、 WH-M2024-500(20pin):1本、 WH-M2424-500(24pin):1本、<12Vパワーケーブル>、WH-V0808-500(12V 8pin):1本、WH-VG208-500(12V 4pin,PCI-E 6pin):1本、<HDパワーケーブル>、WH-PS610-850(S-ATA×2, ペリフェラル×3, FD×1):2本、WH-PP610-850(ペリフェラル×5FD×1):1本、AC電源コード「WH2753-02」、AC電源コード抜け防止クランプ「ACC2734」、2P変換プラグ、取付ネジ、取扱説明書保証書仕様絶縁:AC入力-DC出力・FG間 AC1500V/分方式入力切替/ワールドワイド使用温度(℃)0~60グレード信頼性/FA漏洩電流0.5mA max(AC100V)/1mA max(AC200V)入力電圧(V)AC 85-264冷却方式強制空冷(アラーム付きファンモータ内蔵)容量(W)ピーク/500.5、連続最大/350外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×86×140力率99% typ(AC100V)/97% typ(AC240V)効率AC 73% typ(AC100V)/77% typ(AC240V)RoHS指令(10物質対応)対応接地出力GND/シャーシ(FG)に接続適合ケースPS2MTBF(時間)96800
注意
※電源取付穴はミリネジ(M3)となります。
※(インチネジは使用できません)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする