付属品出力ハーネスセット、<メインパワーケーブル>、WH-M2422-500(24pin):1本、<12Vパワーケーブル>、WH-V0408-500(12V 4pin):1本、WH-V0808-500(12V 8pin):1本、WH-G0808-500(PCI-E 6+2pin):2本、WH-GG208-500(PCI-E 6pin, PCI-E 6+2pin):2本、<HDパワーケーブル>、WH-PS610-850(S-ATA×2, ペリフェラル×3, FD×1):1本、WH-PS710-850(S-ATA×4, ペリフェラル×2, FD×1):2本、AC電源コード、AC電源コード抜け防止金具、2P変換プラグ、取扱説明書,保証書、取付ネジ仕様絶縁:入力 対 FG及び出力一括接続間 AC1.5Kv/1分間方式入力切替/ワールドワイド使用温度(℃)0~60グレード信頼性/FA漏洩電流0.5mA以下(AC100V)/1mA以下(AC200V)/1.2mA以下(AC240V)入力電圧(V)AC 85-264冷却方式強制空冷容量(W)ピーク/1000、連続最大/822外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×85×190力率96%以上(AC100V)/90%以上(AC240V)効率AC 84%typ(AC100V)/88%typ(AC240V)RoHS指令(10物質対応)対応接地出力GND/シャーシ(FG)に接続適合ケースPS2++MTBF(時間)70000以上