SKC(環境測定)
SKC(環境測定)の 診察・検査器具
SKC(環境測定)の 輸血・採血・点滴関連
SKC(環境測定)の 駆血帯
GELBANDS セルロース収縮バンド(37mm・オレンジ・100本入)
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
注文コード
72498627
品番
225-2504
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
シュリンクバンドで、オレンジカラー、直径37 mmの収縮により密封されるタイプです。サンプリング中の改ざんを防止し、試料識別用の記入に適した表面を備えています。
用途
SKCでは、シュリンクバンド、SureSeal cassette opener、サンプリングスタンド、フィルターサポート、取扱い・識別・輸送・保管用の各種用品、アダプター、校正用ジャーなど、フィルターサンプリングに使用するアクセサリーを幅広く取り揃えています。
仕様
保存期限:あり
フィルター直径(Φmm)
適合:37