アンドウケミカル
アンドウケミカルの 育苗・誘引・接木
アンドウケミカルの 育苗ポット・トレー
アンドウケミカルの トレー
プラグトレーPP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
穴数
【セル穴】128
注文コード
72498801
品番
P-128 黒
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
穴数・内容量
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
PP(ポリプロピレン)製だからソフトで割れにくく、丈夫だから何度も使用できます。白いトレーは日光を反射するため、黒のトレーよりも熱がこもりにくく夏場にお勧めです。
用途
各種植物の育苗用
仕様
リブ有
材質
ポリプロピレン
色
黒
タイプ
【トレー】全農・全自動移植機タイプ
穴径(Φmm)
【底穴】13
穴数
【セル穴】128
穴の形状
【セル穴】角
穴寸法(Φmm)
【セル穴】29.9×29.9
トレー寸法(mm)
589×300×45
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません