プラグトレーPP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(10箱×1000枚) 穴数【セル穴】128 注文コード72498871 品番P-128Z 黒 10箱
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は穴数・内容量など36種類から選べます 他の種類を見る

PP(ポリプロピレン)製だからソフトで割れにくく、丈夫だから何度も使用できます。白いトレーは日光を反射するため、黒のトレーよりも熱がこもりにくく夏場にお勧めです。

用途各種植物の育苗用 仕様リブ無し 材質ポリプロピレン タイプ【トレー】全農・全自動移植機タイプ 穴径(Φmm)【底穴】13 穴数【セル穴】128 穴の形状【セル穴】角 穴寸法(Φmm)【セル穴】32×32 トレー寸法(mm)589×300×44
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「育苗ポット・トレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする