700C クロスバイク 折畳機能付き シマノ6段変速 フロントサスペンション フロントキャリア MC603シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72499720 品番MC603-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

【クロスバイク 700C MC603 MIGRATORYのおすすめポイント】
爽快に走れる700C×28Cのクロスバイク!
自然乗車姿勢で乗れるらくポジシリーズ!
フロントサスペンション装備で乗り心地快適!
高さ調整もできるAヘッドルック差込式ハンドル!
操作感の良いシマノ製グリップシフト!
フロントキャリア・LEDライト・ワイヤーロック付!
車に積んだり収納にも役立つ折畳機能付!

用途クロスバイク 700C 自転車 折りたたみ自転車 セミファットバイク 約27インチ LEDライト ワイヤーロック フロントキャリア 6段変速 折畳自転車 折り畳み自転車 おりたたみ自転車 付属品取扱説明書 簡易工具 仕様JIS耐振動試験合格品 フレーム/スチール リム/アルミ 変速シフター/グリップシフト 変速ギア/シマノ ディレイラー/シマノ 前輪ブレーキ/Vブレーキ 後輪ブレーキ/Vブレーキ ハンドル・バー/フラットタイプ差込式 備考/フロントサスペンション・フロントキャリア・Wギアカバー・スポーティサドル・LEDライト(電池別売)・ホルダー付ワイヤーロック・ドレスアップスペーサー・ディレイラーガード ※この自転車は英式バルブとなっております。 長さ(mm)1750 幅(mm)550 質量(kg)17 高さ(mm)940〜980 材質(フレーム)スチール タイヤサイズ700C サドルの高さ(mm)780〜880 変速段数6
注意
※適応身長155cm〜、適応体重75kg以下
※適応身長はあくまで目安となります。個人差がありますのでサドル地上高をご参照ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする