20インチ 折りたたみ自転車 シマノ6段変速 バスケット ライト カギ リアキャリア付き MF203シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72499781 品番MF203-GY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

【折りたたみ自転車 20インチ MF203 EASILYのおすすめポイント】
自然な乗車姿勢で乗れる「らくポジ」シリーズ!
必要な物が揃ってるオールインワン仕様!
簡単操作の変速付!便利な荷台も標準装備!
年齢問わず乗れるカラーバリエーション!

用途自転車 折りたたみ自転車 20インチ ライト ワイヤーロック フロントバスケット リアキャリア 6段変速 折畳自転車 折り畳み自転車 おりたたみ自転車 付属品取扱説明書 簡易工具 仕様JIS耐振動試験合格品 フレーム/スチール リム/アルミ 前輪ブレーキ/キャリパーブレーキ 後輪ブレーキ/バンドブレーキ ハンドル・バー/セミアップタイプ差込式 備考/シマノ製6段変速・折畳ジョイント部二重ロック方式・チェーンカバー・バスケット・ダイナモLEDライト・リング錠・テリー型サドル・リアキャリア(荷台) 他 長さ(mm)1590 幅(mm)550 質量(kg)17.5 高さ(mm)930〜1000 材質(フレーム)スチール タイヤサイズ20インチ サドルの高さ(mm)710〜860 変速段数6
注意
※適応身長145cm〜、適応体重75kg以下
※適応身長はあくまで目安となります。個人差がありますのでサドル地上高をご参照ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする