パッケージ入り画像

カミ-3AW コピー和紙 マルアイ 72499975 カミ-3AW コピー和紙 マルアイ 72499975 カミ-3AW コピー和紙 マルアイ 72499975

コピー和紙

(7件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100枚) サイズA3 注文コード72499975 品番カミ-3AW
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は色・サイズ・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る
サイズA3 寸法(幅W×高さH)(mm)297×420(A3判) 出荷単位1袋 紙厚(g/m2)0.14 坪量(g/m2)78

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24146587
2024-05-21
用途:
招待状に使用
KOSMA 様 (サービス業)

お客様への招待状に、コピー用紙より格調があるにも関わらずコピー用紙並みの気軽さで扱える点が、良い。

対象商品:
24146788
2023-12-01
用途:
事務作業
てしお温泉夕映 様 (サービス業)

とても使いやすいので作業効率が上がりとても助かります

対象商品:
24146788
2020-08-07
用途:
御礼状に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

頂き物のお礼状を作成するときに使用しています。
印字も綺麗で、紙もある程度厚みがありしっかりしています。
おススメです。

2人が参考にしています
対象商品:
24146587
2019-12-12
用途:
手作りアルバムのメッセージカードに
卸売・小売業

優しい色合いで質感も良く、模様も綺麗で満足です。
購入してよかったです。

対象商品:
24146815
2018-06-06
用途:
文化祭のモニュメント用
東京家政学院大学 様 (教育・研究機関)

文化祭のモニュメントとして、桜のおみくじを模したものを制作したのですが、桜の枝にも結びやすい柔らかさであり、また、和紙面を光に当てることでキラキラとした表情が出ることで、モニュメントが本物の桜に近い仕上がりとなりました。
品質的にもとても良いものでした

対象商品:
24146578
2018-03-30
用途:
お葬式用に・・・
振興産業株式会社 様 (運輸・通信業)

急なお通夜で、パソコンで名前を打ち出して用意できるので、助かってます。

対象商品:
24146535
2021-09-18
用途:
封筒作成時
古川鑑定事務所 様

和紙自体は高級感が有って非常に良いのですが、封筒にする為折っていくのですが少し厚い為折りにくいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする