PKG画像
3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 両面テープ
3M(スリーエム)の 両面テープ一般用途用
3M スリーエム スコッチ かんたんに固定できてあとからはがせる 両面テープ 屋内用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(1巻)
注文コード
72499991
品番
HD-GEL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
色々な素材にしっかりつき、あとからはがすことができます。
ゲルのように柔らかい両面テープです。
透明なテープなので目立ちません
用途
小物類や電源タップ、リモコンなどの固定に
テープ幅(mm)
30
シリーズ
Scotch
テープ長さ(m)
1
テープ厚さ(mm)
1.5
粘着剤
アクリル系
注意
※荷重の目安:88g(長さ2cmで耐えられる重さの目安。保証値ではありません)
※テープ長さ10cm程度を使用、広範囲にあるいは四隅に貼るとはがせなくなる可能性があります。
※接着出来ない素材と場所:壁紙・塩化ビニル・軟質ゴム・シリコーンフッ素樹脂などの特殊加工面・ポリエチレン・ポリプロピレン・砂壁・モノタル・球体・塗装がはがれやすい面など