半自動万能トーチ ハンディオートUキット付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード72500298 品番BAA01181
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

手持ち吹管感覚で使えて、様々な切断が自由に、楽に、正確に行えます。ワンタッチ取付けタイプのアタッチメントを使い分ける事により、正確な直線・小円・大円・開先切断まで容易にこなす事ができます。2.7kgと軽量に作られており、使い勝手や携帯性に優れています。ハンディオートUキットは、携帯・保管に便利な専用ケースに本体と付属品を収納したキットです。・簡単操作且つ優れた切断品質 ・様々な切断を可能にする豊富なアタッチメント ・アタッチメント交換が素早く簡単な構造 ・AC100〜240Vに対応するアダプター方式

用途ハンディオートUは手持ち吹管と自動機の良さを併せ持った手持ち式の半自動式の切断機です。 セット内容【ハンディオート】補助車輪・開先車輪・小円コンパス・案内レバー・専用ケース、【本体】切断機本体「ハンディオートU」・ACアダプター付ケーブル(5m)・標準車輪・取扱説明書・ヒューズ・スパナ・火口掃除針・火口 106型#0、1、2 全長(mm)500 質量(kg)2.7 回転数(min-1[r.p.m])1.2〜4.2 電源AC100 50/60Hz〜240V 50/60Hz 対応アセチレン 切断板厚(mm)5〜30 駆動方式フリクション駆動 走行速度(mm/min)150〜530(標準車輪使用時) 速度制御モードトランジスタ制御

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする