半自動万能トーチ ハンディオートPLUSキット付き(LPG)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード72500307 品番61001947
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

平面での切断はもちろんの事、垂直面、アングル材、H鋼、R面において、曲線、円、図形、開先切断を自由自在に行うことができます。ハンディオートPLUSキットは、携帯・保管に便利な専用ケースに本体と付属品を収納したキットです。 ・自動点火装置と予熱炎のON/OFF機能を内蔵 ・アタッチメント交換が素早く簡単な構造 ・全方向切断が可能 ・最高の切断面品質

用途ハンディオートPLUSは、ハンディオートUの機能に加え、自動点火装置とレバー式の予熱炎のON/OFF機能を組み込んだ、手持ち式の半自動切断機です。 セット内容【ハンディオートPLUS】補助車輪・開先車輪・小円コンパス・案内レバー・専用ケース、【本体】切断機本体「ハンディオートPLUS」・ACアダプター付ケーブル(5m)・標準車輪・取扱説明書・ヒューズ・スパナ・火口掃除針・火口 106型#0、1、2 全長(mm)525 質量(kg)2.8 回転数(min-1[r.p.m])1.2〜4.2 電源AC100 50/60Hz〜240V 50/60Hz 対応LPG 切断板厚(mm)5〜30 駆動方式フリクション駆動 走行速度(mm/min)150〜530(標準車輪使用時) 速度制御モードトランジスタ制御

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする