付属品本体、ハンドストラップ、USBケーブル、クリーニングクロス、クイックスタートガイド、取扱説明書兼保証書
質量(g)260
電源内蔵式充電式リチウムイオン電池
検出距離(mm)500
分解能【NETD】35mK未満(25℃、F=1.0)
保護等級IP67
使用距離範囲(m)最短4
焦点調整フリーフォーカス
ディスプレイ800×600、0.32型 、OLED
ピクセルピッチ(mm)12
焦点距離(mm)9.7(F1.0)
視度調整-5〜+4D
動作時間連続使用8時間(CVBSおよびWiFiOFF,25℃)
画素数256×192
フレームレート50Hz
画角【HxV °/m @100m】18.0×13.6°/31.7×23.8m
パレットブラックホット、ホワイトホット、レッドホット、フュージョン
拡大率(倍)1.5〜12.0 (8×)
アイレリーフ(mm)6
射出瞳位置20
イメージセンサーVOx非冷却フォーカルプレーンアレイ
応答波長(μm)2026/08/14
ストレージ内蔵メモリーモジュール8GB
USB【 Type-C】5V DC、 2A、外部電源供給対応