MTA-Q050 VQ 真空断熱ボトル タイガー魔法瓶 72500858

本体

MTA-Q050 VQ 真空断熱ボトル タイガー魔法瓶 72500858
MTA-Q050 VQ 真空断熱ボトル タイガー魔法瓶 72500858

真空断熱ボトル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
フラワーパープル
容量(L)0.5
内容量1本注文コード72500858品番MTA-Q050 VQ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

飲み方が選べるワンプッシュ&コップの2WAY仕様のキッズボトル。
ワンプッシュせんとコップせんの2つを付属しているため、2WAYでの使用が可能です。お子さまの成長や年齢に合わせて長くご使用いただけます。
【ワンプッシュ】ふたは、ワンプッシュで簡単にオープンするので、片手で操作して、すばやく水分補給することができます。
【コップ】温かい飲み物も冷たい飲み物も、コップに注いでゆっくりと飲むことができるので、小さなお子さまのご利用にも適しています。
傾斜がついたハンドルつきで持ち運びやすくお出かけにも便利。
ポーチはポケットつきで使いやすく、飽きのこないシンプルなデザイン。ポーチの底部はハードな使用にも耐える樹脂製の「強ゾコ(つよぞこ)」を採用。
ネームタグ付き。

質量(kg)(ワンプッシュ)0.36、(コップ)0.37フラワーパープル容量(L)0.5本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(ワンプッシュ)7.5×8.9×23.4、(コップ)9.3×7.5×20.5保温効力(℃)(6時間)ワンプッシュ:69以上、コップ:72以上保冷効力(℃)(6時間)8以下口径(Φcm)4.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする