GaN 65W PD充電器ケーブル一体型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード72501041 品番JYU-AC0220BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

流れる電力がリアルタイムの数字で見える!LED表示付きコネクタ採用。
USB PD対応(65W)で高出力可能なコンパクトアダプタ。
難しい機器の設定等は一切不要!
接続するだけで自動的にスマートフォンやPCに合わせて最適な充電を開始します。
安全に使用していただくために、4つの安全機能「過電流保護」「過電圧保護」「短絡保護」「温度保護」を搭載。
やわらかくて強い!TPE+ナイロン編組ケーブル採用。
持ち運びしやすい収納式プラグ。

用途スマートフォンやタブレット、ノートPCの充電に。 材質PC、TPE、アルミニウム ブラック 質量(g)約163(ケーブル含む) ケーブル長(m)2 出力電圧5V3A/9V3A/12V3A/15V3A/20V3.25A/ PPS 5V〜11V3.25A 対応機種USB PD充電対応のWindows PC、MacBookシリーズ、タブレット、スマートフォン 入力AC100〜240V(海外対応) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×54×54 ※プラグ収納時 定格容量(W)65
取扱説明書:(2.02MB)
注意
※本製品はすべてのUSB PD対応機種で充電できることを保証するものではございません。
※ご使用の前に必ず同封の取扱説明書をご確認ください。
※本製品を海外で使用する場合は別途電源変換プラグが必要になる場合があります。
※本製品は製品の仕様上すべてのUSB充電機器での組み合わせで使用できることを保証するものではございません。
※本製品の製造には万全を期しておりますが、万が一不具合品の場合は直ちに交換させていただきます。
※本製品の保証は日本国内のみで有効です。This warranty is valid only in Japan.

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする