USB A-有線LANアダプタ 1Gbps

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72501138 品番 ULA-A01BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

USB Aを有線LANに変換。
LANポートがないPCでLANケーブルが接続できる。
最大通信速度1Gbpsに対応!
ドライバインストール不要。接続するだけですぐに使える。
机上のノートPCに接続して邪魔にならず、取り回しやすいケーブル長13cm。
耐久性・放熱性に優れたアルミニウムを採用。質感を生かした高級感あるシンプルなデザイン。

用途LANポートが搭載されていないモバイルPCやタブレットのUSBポートに接続するだけで、LANケーブルを使った有線LAN環境を構築できます。 付属品取扱説明書 ブラック 質量(g)25 対応OSWindows11/10、macOS10.15以降、ChromeOS 対応機種USB Aポート搭載のWindows PC、Mac、ChromeBook 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約24×63×14(本体部のみ) コネクタUSB A-LAN(RJ45) ケーブル長(cm)13 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度1000Mbps/100Mbps/10Mbps LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T USB規格USB3.2 Gen1(5Gbps)※USB3.0/3.1 Gen1も同等です。
取扱説明書:(1.25MB)
注意
※本製品を使用する前に取扱説明書をよく読んでからご使用ください。
※本製品はNintendo Switchシリーズには対応しておりません。
※本製品はUSB3.2 Gen1(USB3.0/3.1 Gen1)以上に対応した機器で仕様性能を発揮できます。USB2.0ポートに接続した際は100Mbpsまでの速度となります。
※本製品は機器本体のUSBポートに接続してください。USBハブなどに接続した場合は使用できません。
※接続機器側の形状によっては接続できない場合があります。
※本製品はすべての機器での組み合わせで使用できることを保証するものではございません。
※本製品からUSB機器を外すときは必ずコネクタをしっかり持って外してください。
※本製品の分解、修理や改造などは絶対に行わないでください。
※本製品の製造には万全を期していますが、万が一不具合品の場合は直ちに交換させていただきます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする