画像準備中

ポータブルトイレシャワー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72501357 品番MBK-TW03W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトに持ち運べてどこでも使えるトイレシャワー
電源不要でいつでも使用可能。
水の吐水量が2段階調節可能。
持ち運びを考慮した収納式ノズル。
ジッパー付収納袋付属で持ち運びに便利。

用途外出先でのトイレシャワー/おむつ替えに。 材質PP、ABS ホワイト 質量(g)30 ノズル長(mm)60 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×42×94 タンク容量(mL)240
注意
※実際にお使いになる前に、必ずテスト使用を行ってください。
※本製品を洗浄以外の目的では使用しないでください。
※ノズルを体内に挿入して使用しないでください。
※本製品に汚物等が付着した場合は、直ちに取り除いてください。
※タンク内に水を入れたまま携帯しないでください。
※使用後はタンク内の水を完全に抜き捨ててください。
※本製品を落下させるなど強い衝撃を与えないでください。
※ノズルに無理な力を加えないでください。
※本製品には水以外を使用しないでください。故障や破損の原因となります。
※本製品の加工や分解は絶対にしないでください。
※本製品に熱湯をかけたりしないでください。
※直射日光が当たる場所や高温多湿の場所での使用・保管はおやめください。
※乳幼児の手の届かないところで保管をしてください。
※お手入れの際は、ベンジン、シンナーなど揮発性有機溶剤が含まれているものを使用しないでください。
※本製品は消耗品です。汚れや破損が生じた場合や、水が漏れる・出なくなるなど正常に使用できない場合は、新しい製品をお買い求めください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする