19×450TTmm パイプDIY 南榮工業 72503956 19×450TTmm パイプDIY 南榮工業 72503956

パイプDIY

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(20個) 注文コード 72503956 品番 19×450TTmm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

組み合わせ自由で、思い通りのサイズに組み立て可能です。

用途家庭菜園・簡易棚用 材質亜鉛メッキスチール 長さ(mm)450 加工端末加工 パイプ径(Φmm)19
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「支柱・アーチ・柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする