南榮工業
南榮工業の 支柱・アーチ・柵
南榮工業の 園芸支柱
パイプDIY
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1ケース(20個)
注文コード
72503965
品番
19×600TTmm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
組み合わせ自由で、思い通りのサイズに組み立て可能です。
用途
家庭菜園・簡易棚用
材質
亜鉛メッキスチール
長さ(mm)
600
加工
端末加工
パイプ径(Φmm)
19
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850