電子ホイッスル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72504060 品番EW-3SB
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

最大130dBの大音量の電子ホイッスル。
吹かずにボタンを押すだけでSOSをお知らせ。
3種類の音とミュートが選択できます。
音量の調整が3段階でできます。
単4形乾電池式&ストラップ付
連続2時間/約2000回利用可能

用途登山、災害、防犯、害獣よけ、スポーツ審判・指導の合図に セット内容ストラップ、電池取り外し用ドライバー 材質ABS 電源単4形アルカリ乾電池×3本 本体質量(g)50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×120×33 電池寿命連続2時間、2000回利用可能 RoHS指令(10物質対応)対応 音色3種類、ミュート 音量(dB)1:115、2:120、3:125
取扱説明書:(0.15MB)
注意
※本製品には電池は付属していません。別途お買い求めください。
※電池残量が少なくなると、音量が小さくなります。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする