カラーギアレンチ (ストレートタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 72504735 品番 MGW-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

サイズで色分け

用途六角ボルト・ナットの締め付け、ゆるめ作業。狭い箇所にも。 パープル 質量(g)95 寸法L(mm)170 呼び寸法(mm)12 寸法D(mm)26 寸法D1(mm)26.8 寸法T(mm)6 寸法T1(mm)8.6 ギア数72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする