MacCho
MacChoの スパナ/レンチ
MacChoの コンビネーションスパナ
カラーギアレンチ (ストレートタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
72504778
品番
MGW-19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
サイズで色分け
用途
六角ボルト・ナットの締め付け、ゆるめ作業。狭い箇所にも。
色
ブルー
質量(g)
227.5
寸法L(mm)
245
呼び寸法(mm)
19
寸法D(mm)
40.6
寸法D1(mm)
35.7
寸法T(mm)
7.6
寸法T1(mm)
11
ギア数
72