MacCho
MacChoの スパナ/レンチ
MacChoの コンビネーションスパナ
カラーギアレンチ (ショート ストレートタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
72504857
品番
MGW-19S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
サイズで色分け
用途
六角ボルト・ナットの締め付け、ゆるめ作業。狭い箇所にも。
色
ブルー
質量(g)
167.5
寸法L(mm)
134
呼び寸法(mm)
19
寸法D(mm)
41.4
寸法D1(mm)
35.6
寸法T(mm)
8
寸法T1(mm)
11
ギア数
72