MacCho
MacChoの スパナ/レンチ
MacChoの コンビネーションスパナ
カラーギアレンチ (フレックスタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
72504918
品番
MGW-17F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
サイズで色分け
用途
六角ボルト・ナットの締め付け、ゆるめ作業。狭い箇所にも。
色
レッド
質量(g)
195
寸法L(mm)
224
呼び寸法(mm)
17
寸法D(mm)
34.7
寸法D1(mm)
31.4
寸法T(mm)
7.4
寸法T1(mm)
10
ギア数
72