MacCho
MacChoの スパナ/レンチ
MacChoの コンビネーションスパナ
カラーギアレンチ (フレックスタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
72504927
品番
MGW-19F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
サイズで色分け
用途
六角ボルト・ナットの締め付け、ゆるめ作業。狭い箇所にも。
色
ブルー
質量(g)
265
寸法L(mm)
247
呼び寸法(mm)
19
寸法D(mm)
40.6
寸法D1(mm)
33.2
寸法T(mm)
7.7
寸法T1(mm)
11
ギア数
72