MacCho
MacChoの スパナ/レンチ
MacChoの コンビネーションスパナ
カラーギアレンチ (フレックスタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
72504936
品番
MGW-21F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
サイズで色分け
用途
六角ボルト・ナットの締め付け、ゆるめ作業。狭い箇所にも。
色
シルバー
質量(g)
385
寸法L(mm)
285
呼び寸法(mm)
21
寸法D(mm)
46
寸法D1(mm)
39.4
寸法T(mm)
9
寸法T1(mm)
13
ギア数
72