カラーギアレンチ (ショート フレックスタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 72504961 品番 MGW-10FS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

サイズで色分け

用途六角ボルト・ナットの締め付け、ゆるめ作業。狭い箇所にも。 イエロー 質量(g)55 寸法L(mm)99.6 呼び寸法(mm)10 寸法D(mm)21.7 寸法D1(mm)21.8 寸法T(mm)5.3 寸法T1(mm)8 ギア数72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする