MacCho
MacChoの スパナ/レンチ
MacChoの コンビネーションスパナ
カラーギアレンチ (ショート フレックスタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
72504970
品番
MGW-12FS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
サイズで色分け
用途
六角ボルト・ナットの締め付け、ゆるめ作業。狭い箇所にも。
色
パープル
質量(g)
82.5
寸法L(mm)
108
呼び寸法(mm)
12
寸法D(mm)
25.6
寸法D1(mm)
25
寸法T(mm)
6.4
寸法T1(mm)
8.6
ギア数
72