電動ドリル用 ハンガーレール用ソケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード72505015 品番ECS-17LTM
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

2個のネオジム磁石によりナットをしっかり保持。安心・安全でスムーズに作業ができます。
電動(6.35mm)・手動(13mm)兼用タイプ
対辺13mmのレンチやソケットに接続できます。
レンチ接続時用に脱落防止用ボール付

用途レースウェィはもちろん、高さの低いハンガーレールに最適! 寸法(mm)【手動】13【電動】6.35 質量(g)80 寸法L(mm)115 寸法D(mm)23.5 寸法l(mm)70 呼び寸法S(mm)17
注意
※電動ドリルはクラッチ付き、又はインパクト付きをご使用ください。
※ボルト・ナットに対して斜め掛け、浅掛けや過大な力を掛けないでください。破損する恐れがあります。
※工具の使用目的以外には使用しないでください。
※磁石による悪影響が懸念される電子機器には近づけないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする