※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8ハンドル付ロート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72505740 品番 SK-120(12cm)
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ハンドル付なので手を汚さずに液体を移し変える事が出来ます。
豊富なサイズで用途に応じて、お選び頂けます。

用途容器から容器への液体等の移し変え 材質SUS304 全長(mm)265 口径(mm)Φ14 直径×高さ(mm)Φ120×H90
注意
※酸性のものには使用しないで下さい。
※使用後はよく洗浄して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする