※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 研究関連用品・実験用必需品
SUGICO(スギコ)の 漏斗(ロート)/じょうご
SUGICO(スギコ)の 実験研究用ロート/じょうご
18-8ハンドル付ロート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72505801
品番
SK-70(7cm)
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ハンドル付なので手を汚さずに液体を移し変える事が出来ます。
豊富なサイズで用途に応じて、お選び頂けます。
用途
容器から容器への液体等の移し変え
材質
SUS304
全長(mm)
160
口径(mm)
Φ9
直径×高さ(mm)
Φ75×H52
注意
※酸性のものには使用しないで下さい。
※使用後はよく洗浄して下さい。