molten
moltenの 体育/運動会/スポーツイベント用品
moltenの 体育/スポーツ用品
moltenの 球技
バスケットボール JB2000軽量 5号球
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72511297
品番
B5C2000L
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
小学生向け軽量5号球のバスケットボールです。
仕様
その他
材質
ゴム、チューブ/ブチル
サイズ
軽量5号球
質量(g)
370〜390
備考
畳んだ状態でのお届けとなり、膨らませるには空気入れが必要となります。
サイズ(cm)
【円周】69〜71
直径(Φcm)
22
対象
小学生
注意
※畳んだ状態でのお届けとなり、膨らませるには空気入れが必要となります。