バスケットボール BG4550 6号球

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72511376 品番B6G4550
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

2025年度全国ミニバスケットボール大会唯一の公式試合球。12 枚パネルにより視認性が向上。発泡カーカスによりコントロール性能が向上。グリップ性に優れた最高品質の人工皮革を使用。※小学生は特別競技ルール採用大会のみ使用。

付属品ポリ袋入り 仕様貼り 材質人工皮革 質量(g)530 備考国際公認球、検定球 直径(Φcm)23.2
注意
※畳んだ状態でのお届けとなり、膨らませるには空気入れが必要となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする