バスケットボール JB4000 7号球

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72511410 品番B7C4000
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

人工皮革バスケットボールの上位モデル。

仕様製法/貼り 材質人工皮革 質量(g)609 直径(Φcm)24.5 使用環境屋内、屋外 対象中学生以上 (男子)
注意
※畳んだ状態でのお届けとなり、膨らませるには空気入れが必要となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする