バスケットボール JB5000 7号球

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72511419 品番B7C5000
参考基準価格(税別)¥12,300 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

最高級品質の天然皮革が実現した、高いグリップ性と耐久性。使うほどに馴染むタッチ・弾みで基礎から実戦まで一貫した感覚を身につけられます。柔らかくて摩耗に強い最高級の天然皮革を採用し、高いグリップ性と耐久性を両立しました。

仕様製法/貼り 材質天然皮革 質量(g)609 直径(Φcm)24.5 使用環境屋内 対象中学生以上 (男子)
注意
※畳んだ状態でのお届けとなり、膨らませるには空気入れが必要となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする