バスケットボール 記念ボール 7号球

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72511437 品番B7C9500
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

金色の7号球バスケットボール記念品。

仕様貼り 材質人工皮革 サイズ7号球 質量(g)約580〜620 サイズ(cm)【円周】74.9〜78 直径(Φcm)24.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする