バスケットボール Z3700 7号球

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72511455 品番B7Z3700WZ
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

差し色のゴールドが輝く人気のデザイン。

仕様貼り 材質人工皮革 サイズ7号球 質量(g)609 サイズ(cm)【円周】74.9〜78 直径(Φcm)24.5 対象中学生以上 (男子)
注意
※畳んだ状態でのお届けとなり、膨らませるには空気入れが必要となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする