molten
moltenの 体育/運動会/スポーツイベント用品
moltenの 体育/スポーツ用品
moltenの 球技
バスケットボール GA6 6号球
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72511471
品番
BGA6
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
屋内外でのプレイに最適なボールです。 耐摩耗性に優れたヘビ革調シボ形の人工皮革を使用し、体育館だけでなく屋外コートでも使用できます。
仕様
製法/貼り
材質
人工皮革
色
オレンジ
質量(g)
539
サイズ(cm)
【円周】72.4〜73.7
直径(Φcm)
23.2
使用環境
屋内、屋外
対象
中学生以上女子
注意
※畳んだ状態でのお届けとなり、膨らませるには空気入れが必要となります。