バスケットボール GA6 6号球

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72511480 品番 BGA6KO
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

屋内外でのプレイに最適なボールです。 耐摩耗性に優れたヘビ革調シボ形の人工皮革を使用し、体育館だけでなく屋外コートでも使用できます。

仕様製法/貼り 材質人工皮革 ブラック 質量(g)539 サイズ(cm)【円周】72.4〜73.7 直径(Φcm)23.2 使用環境屋内、屋外 対象中学生以上女子
注意
※畳んだ状態でのお届けとなり、膨らませるには空気入れが必要となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする